Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - T0-2-15679/I1 Av/På br., kapslet, 3p+1N/O, I - 207094

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-2-15679/I1 Av/På br., kapslet, 3p+1N/O, I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082070946

Elnummer

1417149

Leverandørens varenummer

207094

Typebeskrivelse

1417149

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

13,3 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,32 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

5,5 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

5,5 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

6 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Av-På bryter, Produkt type: Av-På bryter, Gruppe referanse: T0, med sort grep og frontplate, 3 pole, Beskyttelsesgrad: IP65, Design: overflatemontering, Brytnings vinkel: 90 °, Bryterens egenskaper: fast stilling, front plate: 0-1, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Strøm: Iu = 20 A, 2 tilkoblinger, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastbryter i henhold til IEC/EN 60947-3