Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - T0-2-8215/IVS Vender, 2p, Ie=12A, FS 2>0<1 - 48340

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-2-8215/IVS Vender, 2p, Ie=12A, FS 2>0<1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Omkobler

  • Antall poler - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080483403

Elnummer

1417050

Leverandørens varenummer

48340

Typebeskrivelse

1417050

Modell / utførelse:

Omkobler

Antall poler:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Retur i 0-posisjon:

Ja

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

11,5 A

Verneklasse (IP) forside:

IP30

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

Ja

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Omkoblingsbryter, Produktsortiment: Kontrollbrytere, Delgruppereferanse: T0, med svart tommelfingerhåndtak og frontplate, Kontakter: 4, Beskyttelsesgrad: Front IP30, Design: Servicedistribulasjonsmontering, Brytervinkel: 45 °, Bryterytelse: øyeblikkelig, med 0 (av) posisjon, med fjær-retur fra begge retninger til 0, frontplate: 2> 0 <1, Motorsats AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Nominert uavbrutt strøm: Iu = 20 A, 2 kontaktenheter, Standarder: IEC / EN 60947, VDE 0660, IEC / EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC / EN 60947-3