Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - T0-2-8231/Z Trinn.br, 1p, Ie=12A, FS 1-4 - 22242

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-2-8231/Z Trinn.br, 1p, Ie=12A, FS 1-4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Trinnbryter

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080222422

Elnummer

1417017

Leverandørens varenummer

22242

Typebeskrivelse

1417017

Type bryter:

Trinnbryter

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

4

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Gulvmontering:

Ja

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Trinnbryter, Produktsortiment: Kontrollbrytere, Standarder: IEC / EN 60947, VDE 0660, IEC / EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC / EN 60947-3, Delgruppereferanse: T0, med svart tommelfinger og frontplate, Kontakter: 4, Antall trinn: 4 trinn, 60 °, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: bakmontering, Brytervinkel: 60 °, Bryterytelse: vedlikeholdt, Uten 0 (Av) posisjon, 2 kontakt enhet (er), Nominell kontinuerlig strøm: Iu = 20 A, frontplate: 1-4