Eaton Electric - T0-3-8007/IVS Instrumentbryter Spenning - 12759

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-3-8007/IVS Instrumentbryter Spenning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kan måles mellom fasene - Ja

  • Kan måles mellom fase og nulleder - Ja

  • Apparatkonstruksjon - Fordelermontering

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080127598

Elnummer

1417004

Leverandørens varenummer

12759

Typebeskrivelse

1417004

Kan måles mellom fasene:

Ja

Kan måles mellom fase og nulleder:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Fordelermontering

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

For rekkemontasje:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kambryter i henhold til IEC / EN60947, størrelse T0, installasjonsskjema for distribusjonsplattform, montering av dimensjoner iht. DIN 43 880, snap på på hylseskinne, beskyttelsesgrad Front IP30 med svart tommelfingerhåndtak, vurdert uavbrutt strøm Iu 20A, vurdert driftsspenning Ue 690V, levererbart tilbehør i henhold til kataloginformasjonsknappbryter T. Generelle konstruksjoner: isolasjonsmateriale tilleggsbolt, flushmontering, sentermontering, bakmontert IVS servicefordelingsbordmontering.