Eaton Electric - T0-3-8048/EZ Instrumentbryter Strøm - 36489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
For rekkemontasje - nei
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080364894
Elnummer
1417034
Leverandørens varenummer
36489
Typebeskrivelse
1417034
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
For rekkemontasje:
nei
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Cam-bryter i henhold til IEC / EN60947, størrelse T0, sentral monteringsform festehull 22,3 mm, frontplate 48x48, beskyttelsesgrad Front IP65 med svart tommelfinger, nominert uavbrutt strøm Iu 20A, nominell driftsspenning Ue 690V, leverbart tilbehør i henhold til katalog informasjonskamera bryter T. Generelle konstruksjoner: isolasjonsmateriale tilleggsbolt, spolmontasje, sentermontering, bakmontering IVS servicefordelingsbordmontering.