Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - T0-3-8216/I1 Vender, Kapslet, 3p, Ie=12A, F - 207434

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-3-8216/I1 Vender, Kapslet, 3p, Ie=12A, F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Omkobler

  • Antall poler - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082074340

Elnummer

1417174

Leverandørens varenummer

207434

Typebeskrivelse

T0-3-8216/I1

Modell / utførelse:

Omkobler

Antall poler:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Retur i 0-posisjon:

Ja

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

11,5 A

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

Ja

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Vendebryter, Produkt rekkevidde Vendebryteres, gruppereferanse: T0, med sort grep og frontplate, Kontakter: 6, Beskyttelsesgrad IP65, Design: kapslet Betjeningsvinkel: 45 °, Betjeningstype: impuls, Med 0 (AV) posisjon,med fjærretur fra begge sider til 0, front plate: 2>0<1, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Strøm: Iu = 20 A, 3 kontakter, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3