Eaton Electric - T0-3-8401/IVS Dreierettningsvender 3P Ie=12A - 98166

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-3-8401/IVS Dreierettningsvender 3P Ie=12A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Vendebryter

  • Antall poler - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080981664

Elnummer

1417124

Leverandørens varenummer

98166

Typebeskrivelse

1417124

Modell / utførelse:

Vendebryter

Antall poler:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

11,5 A

Verneklasse (IP) forside:

IP30

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Reversing switch, Produkt type: Styrebryter, Gruppe referanse: T0, med sort grep og frontplate, Tilkoblinger: 5, Beskyttelsesgrad: Front IP30, Design: innfelt montasje, Brytnings vinkel: 60 °, Bryterens egenskaper: fast stilling, med 0 (AV) posisjon, front plate: 1-0-2, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Strøm: Iu = 20 A, 3 tilkoblinger, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC/EN 60947-3