Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - T0-4-8223/Z Vender, 4p, Ie=12A, FS 1-2 - 86315

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - T0-4-8223/Z Vender, 4p, Ie=12A, FS 1-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Omkobler

  • Antall poler - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - nei

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080863151

Elnummer

1417102

Leverandørens varenummer

86315

Typebeskrivelse

1417102

Modell / utførelse:

Omkobler

Antall poler:

4

Med 0 (av)-posisjon:

nei

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Retur i 0-posisjon:

nei

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

11,5 A

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

12

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Gulvmontering:

Ja

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Vendebryter, Produkt type: Styrebryter, Gruppe referanse: T0, med sort grep og frontplate, Tilkoblinger: 8, Beskyttelsesgrad: Front IP65, Design: bakmontasje, Brytnings vinkel: 90 °, Bryterens egenskaper: fast stilling, Uten 0 (Av) posisjon, front plate: 1-2, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Strøm: Iu = 20 A, 4 tilkoblinger, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastbryter i henhold til IEC/EN 60947-3