Eaton Electric - TAM191209T - 71001676
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 122 mm
Høyde - 187 mm
Dybde - 90 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074062680
Elnummer
2535620
Leverandørens varenummer
71001676
Typebeskrivelse
2535620
Bredde:
122 mm
Høyde:
187 mm
Dybde:
90 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK07


