Eaton Electric - TAM201610 - 71001675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 163 mm
Høyde - 201 mm
Dybde - 98 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074062673
Elnummer
2535619
Leverandørens varenummer
71001675
Typebeskrivelse
2535619
Bredde:
163 mm
Høyde:
201 mm
Dybde:
98 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK07


