Eaton Electric - TEMP INNG CTEU-02/01 2 KANALER TRÅDLØS XCOMFORT PT1000 - 265628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Antall betjeningspunkter - 1
Med display - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082656287
Elnummer
4560555
Leverandørens varenummer
265628
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall betjeningspunkter:
1
Med display:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Status-LED:
Ja
Infrarød-sensor:
nei
Manuell referanseinnstilling:
nei
Tilstedeværelse-knapp:
Ja
Med temperaturregulator:
Ja
Integrert DCF77-mottaker:
nei
Med tidsur:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
18 mm


