Eaton Electric - Termistorrele for maskinbeskyttelse, 230V50/60Hz, without lock - 66400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080664000
Elnummer
4131786
Leverandørens varenummer
66400
Typebeskrivelse
EMT6(230V)
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
0...0 °C
Motstandsmåleområde:
750...12000 Ohm
Antall vekselkontakter:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Ekstern tilbakestilling:
nei
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Bredde:
23 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
104 mm


