Eaton Electric - Termistorrele for maskinbeskyttelse, 24-240V50/60HZ/DC - 66167
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - nei
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080661672
Elnummer
4110420
Leverandørens varenummer
66167
Typebeskrivelse
EMT6-DB
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Antall målekretser:
1
Feil-lagring mulig:
nei
Temperaturmåleområde:
0...0 °C
Motstandsmåleområde:
750...12000 Ohm
Antall vekselkontakter:
0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Bredde:
23 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
104 mm


