Eaton Electric - TG44 Monteringsskinne støtte 3x15 - 48750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 310 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080487500
Elnummer
2502217
Leverandørens varenummer
48750
Typebeskrivelse
TG44
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
310 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
3 mm
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


