Eaton Electric - Tidsmodul, 24VAC/DC, 1-30s, stjerne trekant - 101446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Innstillingstid - 1...30 s
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38
EAN/GTIN
4015081013661
Elnummer
4130298
Leverandørens varenummer
101446
Typebeskrivelse
DILM32-XTEY20(RA24)
Brytefunksjon:
Andre
Innstillingstid:
1...30 s
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Virkemåte:
Elektronisk
Tidsmodul, til stjerne-trekant applikasjoner, Kan ikke kombineres med front monterte hjelpekontakter, inkluderer dempeledd, Produktrekkevidde: Tilleggsutstyr, tidsrekkevidde: Vekslingstid, 1 - 30 s, Forsinkelse ved veksling, 50 ms, Montasjeposisjon: Etter behov, utenom under, Beskyttelsesgrad: IP20, Vekt: 0.08 kg, Brukes med: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standarder DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA


