Eaton Electric - Tidsmodul, 24VAC/DC, 5-100s, forsinket av - 104946

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Tidsmodul, 24VAC/DC, 5-100s, forsinket av

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Tidsforsinket

  • Innstillingstid - 5...100 s

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Tilleggsutstyr, DILM7-DILM38

EAN/GTIN

4015081048045

Elnummer

4130419

Leverandørens varenummer

104946

Typebeskrivelse

DILM32-XTED11-100(RA24)

Brytefunksjon:

Tidsforsinket

Innstillingstid:

5...100 s

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Virkemåte:

Elektronisk

Tidsmodul, Forsinket AV, uten hjelpespenning, Kan ikke kombineres med front monterte hjelpekontakter, inkluderer dempeledd, Produktrekkevidde: Tilleggsutstyr, tidsrekkevidde: 5 - 100 s, Montasjeposisjon: Etter behov, utenom under, Beskyttelsesgrad: IP20, Vekt: 0.08 kg, Brukes med: DILM7 - DILM38, DILMP20, DILMP32-DILMP45, DILA, DILMF7, DILMF11, DILMF14, DILMF25, DILMF32, Standarder DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA