Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Tidsrele, 1W, 0.05s-100h, 24-240VAV 50/60Hz, 24-48VDC, tilslagsforsinket - 262684

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Tidsrele, 1W, 0.05s-100h, 24-240VAV 50/60Hz, 24-48VDC, tilslagsforsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - Ja

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 0,05...360000 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082626846

Elnummer

4110014

Leverandørens varenummer

262684

Typebeskrivelse

ETR2-11

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

Ja

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

0,05...360000 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

nei

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

0

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

0

Antall utganger, forsinket, vekslende:

1

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

3 A

Bredde:

18 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

63 mm

ETR2 Elektronisk tidsreles, 17.5 mm bredde, tidsrekkevidde 0.05s-100h, 1 vekselkontakt tilslagsforsinket