Eaton Electric - Tidsrele, stjerne trekant, 50 ms, 1W, 3-60s, 24-240VAC/DC - 31884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Funksjonforsinkelse - nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei
Tidsperiode - 3...60 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080318842
Elnummer
4133308
Leverandørens varenummer
31884
Typebeskrivelse
ETR4-51-A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Funksjonforsinkelse:
nei
Funksjon tilbakefallsforsinkelse:
nei
Tidsperiode:
3...60 s
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Komplett apparat med sokkel:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Frontmontering:
nei
Påbyggbare kontaktblokker:
nei
Funksjon innkoblingsviskende:
nei
Funksjon frakoblingsviskende:
nei
Funksjon stjernedelta:
Ja
Funksjon impulsformende:
nei
Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:
nei
Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:
nei
Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:
nei
Fjernbetjening mulig:
nei
Bare for fjernbetjening:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Antall utganger, momentan, åpen:
0
Antall utganger, momentan, lukket:
1
Antall utganger, momentan, vekslende:
0
Antall utganger, forsinket, åpen:
0
Antall utganger, forsinket, lukket:
1
Antall utganger, forsinket, vekslende:
0
Utganger, omstillbare forsinket/momentan:
nei
Med halvlederutgang:
nei
Nominell strøm:
3 A
Bredde:
23 mm
Høyde:
83 mm
Dybde:
103 mm