Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Tidsrele, stjerne trekant, 50 ms, 1W, 3-60s, 400VAC - 31885

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Tidsrele, stjerne trekant, 50 ms, 1W, 3-60s, 400VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Funksjonforsinkelse - nei

  • Funksjon tilbakefallsforsinkelse - nei

  • Tidsperiode - 3...60 s

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080318859

Elnummer

4110007

Leverandørens varenummer

31885

Typebeskrivelse

ETR4-51-W

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Funksjonforsinkelse:

nei

Funksjon tilbakefallsforsinkelse:

nei

Tidsperiode:

3...60 s

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Komplett apparat med sokkel:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Frontmontering:

nei

Påbyggbare kontaktblokker:

nei

Funksjon innkoblingsviskende:

nei

Funksjon frakoblingsviskende:

nei

Funksjon stjernedelta:

Ja

Funksjon impulsformende:

nei

Blinkefunksjon, starter med pause, fast tid:

nei

Blinkefunksjon, starter med puls, fast tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med pause, variabel tid:

nei

Klokkefunksjonen, starter med puls, variabel tid:

nei

Fjernbetjening mulig:

nei

Bare for fjernbetjening:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

400...400 V

Antall utganger, momentan, åpen:

0

Antall utganger, momentan, lukket:

1

Antall utganger, momentan, vekslende:

0

Antall utganger, forsinket, åpen:

0

Antall utganger, forsinket, lukket:

1

Antall utganger, forsinket, vekslende:

0

Utganger, omstillbare forsinket/momentan:

nei

Med halvlederutgang:

nei

Nominell strøm:

3 A

Bredde:

23 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

103 mm

Elektronisk tidsrele i henhold til IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22.5 mm bredde, tidsrekkevidde 3-60s, mekanisk levetid 30 * 106, DIN montasje, posisjon etter behov, 400VAC, stjerne-trekant funksjon, industriel form faktor