Eaton Electric - Tilkoblingskabel, 4p, DC strøm, kobling M12 flat, åpen ende, L=5m - 136294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Kabellengde - 5 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081330829
Elnummer
4315401
Leverandørens varenummer
136294
Typebeskrivelse
CSDS4A4CY2205
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Kabellengde:
5 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
40...70 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
40...70 °C
Merkestrøm In:
0 A
Merkespenning:
0 V
Gjennomgangsmotstand:
0 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


