Eaton Electric - Tilkoblingskabel, 4p, DC strøm, kobling M12 flat, plug M12 flat, L=1.5m - 136316

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Tilkoblingskabel, 4p, DC strøm, kobling M12 flat, plug M12 flat, L=1.5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081330980

Elnummer

4315406

Leverandørens varenummer

136316

Typebeskrivelse

CSDS4A4CY2201.5-D

Antall poler:

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

1,5 m

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

40...70 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

40...70 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Tilkoblingskabel, Baseenhet: Tilleggsutstyr, Lengde: 1500 mm, Spenningstype: DC, 4 polet, Utgangsside: Plug, rett, Inngangsside: Kobling, rett, Brukes med: DC sensorer, 4 polet, 2, 3 or 4-wire Tilkobling, M12