Eaton Electric - Tilkoblingskabel, 4p, DC strøm, kobling M12 flat, plug M12 flat, L=3m - 136293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Kabellengde - 3 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081330812
Elnummer
4315400
Leverandørens varenummer
136293
Typebeskrivelse
CSDS4A4CY2203-D
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Kabellengde:
3 m
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
40...70 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
40...70 °C
Merkestrøm In:
0 A
Merkespenning:
0 V
Gjennomgangsmotstand:
0 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


