Eaton Electric - TKS-222-230V-1-TBH Tilbehørpakke f/bakkeskap - 1702996

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012560
Elnummer
1702996
Leverandørens varenummer
1702996
Typebeskrivelse
1702996
Tilbehørspakke – TKS – 230V
Dokument hylle for kursfortegnelse
Merkeskilt med lomme
Overspenningsvern 385/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Kortslutningsvern 3polet
Smeltesikringer
Dokument hylle for kursfortegnelse
Merkeskilt med lomme
Overspenningsvern 385/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Kortslutningsvern 3polet
Smeltesikringer



