Eaton Electric - TKS-CS-230V-1-TBH Tilbehørpakke f/veggskap - 1702993

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012539
Elnummer
1702993
Leverandørens varenummer
1702993
Typebeskrivelse
1702993
Tilbehørspakke – TKS CS – 230V
Overspenningsvern 385/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Jordningssett for dør
Kortslutningsvern 3polet
Smeltesikringer
Plastlomme for kursfortegnelse
Overspenningsvern 385/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Jordningssett for dør
Kortslutningsvern 3polet
Smeltesikringer
Plastlomme for kursfortegnelse


