Eaton Electric - TKS-CS-400V-TBH Tilbehørpakke f/veggskap - 1702992

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012522
Elnummer
1702992
Leverandørens varenummer
1702992
Typebeskrivelse
1702992
Tilbehørspakke – TKS CS – 400V
Overspenningsvern 280/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2 C
Klemmelask PEN- Pe/N AL/Cu
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Jordningssett for dør
Kortslutningsvern 4polet
Smeltesikringer
Plastlomme for kursfortegnelse
Overspenningsvern 280/3
Klemmer 50mm2 Al/Cu til 16mm2 C
Klemmelask PEN- Pe/N AL/Cu
Krympestrømpe Nett/Anlegg
Merkeskilt - Samlet
Jordningssett for dør
Kortslutningsvern 4polet
Smeltesikringer
Plastlomme for kursfortegnelse


