Eaton Electric - TL00-3/1/IS ENKEL KORTSL.VERN F/KABELSKAP - 70007867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall Ethernet-utganger - 200 A
Lengde - 2000 mm
Bredde - 16 mm
Tykkelse - 7,2 mm
Laminert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080812098
Elnummer
1711058
Leverandørens varenummer
70007867
Typebeskrivelse
CU-BAND4X16X0,8-BK
Antall Ethernet-utganger:
200 A
Lengde:
2000 mm
Bredde:
16 mm
Tykkelse:
7,2 mm
Laminert:
Ja
Lamelltykkelse:
0,8 mm
Antall lameller:
4
200A 34,8mm² BxH m/isolasjon: 6x18,5mm


