Eaton Electric - TM 1212 - 70008667
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 96 mm
Bredde - 111 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox Euronord
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074034021
Elnummer
2536693
Leverandørens varenummer
70008667
Typebeskrivelse
2536693
Høyde:
96 mm
Bredde:
111 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
MONTASJEPLATE EURONORM