Eaton Electric - TM-2-8241/EZ MINIKAMBRYTER 0-1-2-3 1-POL - 15256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Trinnbryter
Antall poler - 1
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A
Antall bryterposisjoner - 4
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080152569
Elnummer
1456169
Leverandørens varenummer
15256
Typebeskrivelse
TM-2-8241/EZ
Type bryter:
Trinnbryter
Antall poler:
1
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
10 A
Antall bryterposisjoner:
4
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
30x30 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


