Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - TR-G2/63-SF RINGETRAFO MOD 230/12-24V50Hz - 272485

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - TR-G2/63-SF RINGETRAFO MOD 230/12-24V50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 12 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 5,2 A

  • Maks utgangsstrøm - 0 A

  • Type transformator - Sikkerhetstrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082724856

Elnummer

6253168

Leverandørens varenummer

272485

Typebeskrivelse

Xpole: Modulærprodukter

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

12 V

Sekundærstrømstyrke 1:

5,2 A

Maks utgangsstrøm:

0 A

Type transformator:

Sikkerhetstrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

5

Sekundærspenning 2:

24 V

Sekundærspenning 3:

0 V

Sekundærstrømstyrke 2:

2,6 A

Sekundærstrømstyrke 3:

0 A

Maks utgangseffekt:

0 W

Maks effekttap:

0 W

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

55 mm

Bredde:

90 mm

Høyde:

90 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Primærsp.: 230 V/50 Hz
Sekundærsp.: 4 - 8 - 12 - 24 V
Belastning: 8 VA - 16 VA - 63 VA

Transformator