Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - TR-G3/18 RINGETRAFO MOD 230/4-8-12V50Hz - 272483

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - TR-G3/18 RINGETRAFO MOD 230/4-8-12V50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Sekundærspenning 1 - 4 V

  • Sekundærstrømstyrke 1 - 2 A

  • Maks utgangsstrøm - 0 A

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082724832

Elnummer

6253167

Leverandørens varenummer

272483

Typebeskrivelse

Xpole: Modulærprodukter

Primærspenning:

230 V

Sekundærspenning 1:

4 V

Sekundærstrømstyrke 1:

2 A

Maks utgangsstrøm:

0 A

Type transformator:

Standard ringeklokketrafo

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Sekundærspenning 2:

8 V

Sekundærspenning 3:

12 V

Sekundærstrømstyrke 2:

2 A

Sekundærstrømstyrke 3:

1,5 A

Maks utgangseffekt:

0 W

Maks effekttap:

0 W

Utenpåliggende:

Ja

Innfelt montasje:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Lengde:

55 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

90 mm

Kortslutningsbeskyttet:

Ja

Temperaturbeskyttelse:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Primærsp.: 230 V/50 Hz
Sekundærsp.: 4 - 8 - 12 - 24 V
Belastning: 8 VA - 16 VA - 63 VA

Transformator