Eaton Electric - Transformer-protective circuit-breaker, 0.16 - 0.25 A, Push in term. - 199164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0,25 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,25...0,25 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081972487
Elnummer
4312238
Leverandørens varenummer
199164
Typebeskrivelse
PKZM0-0,25-T-PI
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
0,25 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
150 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,25...0,25 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
4,25...4,25 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
Ja
Montering på DIN skinne mulig:
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Andre
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


