Eaton Electric - TRH 2330 - 70008690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 285 mm
Høyde - 4,5 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074034434
Elnummer
2536716
Leverandørens varenummer
70008690
Typebeskrivelse
2536716
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
285 mm
Høyde:
4,5 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Borehull, senteravstand:
274 mm
Materialtykkelse:
1 mm
SNEPPSKINNE TS35 EURONORM


