Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - TRYKKNAPP ENKEL CTAA-01/04 55X55MM XCOMFORT - 125969

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall kanaler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081236169

Elnummer

4560685

Leverandørens varenummer

125969

Typebeskrivelse

xComfort Tryknapper

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Andre

Antall kanaler:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Trykknapp enkel 55x55mm. Kan brukes sammen med ramme fra andre produsenter som har senteråpning 55x55mm. Sjekk teknisk dokument for hvilke rammer som er testet.