Eaton Electric - TRYKKNAPP FLAT BLÅ M22-D-B - 216600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Blå
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082166007
Elnummer
4355328
Leverandørens varenummer
216600
Typebeskrivelse
M22-D-B
Farge på knapp:
Blå
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP67/IP69K
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


