Eaton Electric - TRYKKNAPP GRØNN M22-D-G-X1 - 216607

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Grønn

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

4015082166076

Elnummer

4355309

Leverandørens varenummer

216607

Typebeskrivelse

M22-D-G-X1

Farge på knapp:

Grønn

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

Ja

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

4X

Trykknapp, Produkt rekkevidde: RMQ-Titan, Enkel enhet, Design: Flat, impuls, Trykknapp plate: grønn, Trykknapp plate merket, Beskyttelsesgrad: IP66, IP67, IP69K, Frontring: titan, Kan kobles til SmartWire-DT: ja, med SWD-RMQ tilkobling, Front dimensjoner: 22 x 22, Standarder: IEC/EN 60947, VDE 0660