Eaton Electric - TRYKKNAPPBOKS M22-D-G-X1/KC11 1S+1Å GRØNN - 216522

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Antall trykknapper - 1

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 0

  • Egnet for nødstopp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Betjeningsmateriell M22

EAN/GTIN

4015082165222

Elnummer

4355295

Leverandørens varenummer

216522

Typebeskrivelse

M22-D-G-X1/KC11/I

Antall kommandoposisjoner:

1

Antall trykknapper:

1

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

0

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

115...500 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

115...500 V

Nominell matespenning ved DC:

24...220 V

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP67/IP69K

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Trykknapp komplett enhet, i plastik Kapsling, med Kontakter 1 N/O 1 N/C, impuls, RMQ system, design: flat, Trykknapp plate, grønn, Montasjeplate, diameter 22.3mm, klipsmontering, Frontring farge sølv, Beskyttelsesgrad IP67, 69K, inskripsjon: I