Eaton Electric - TS35X7,5 MONT.SKINNE L=2,0M - 53030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080530305
Elnummer
1654945
Leverandørens varenummer
53030
Typebeskrivelse
MONT.SKINNE L=2,0M
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
36 mm
Materialtykkelse:
1 mm
MONT.SKINNE L=2,0M


