Eaton Electric - U-CI45-DR Avstand ramme, for CI kapsling - 110103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 375 mm
Høyde - 500 mm
Dybde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081096596
Elnummer
2502369
Leverandørens varenummer
110103
Typebeskrivelse
U-CI45-DR
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
375 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
110 mm
Avstand ramme, for CI45 kapsling


