Eaton Electric - UKBUE35.75 Kabelbrakett xE EMC2 - 144013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 65 mm
Høyde - 92 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405473
Elnummer
2456665
Leverandørens varenummer
144013
Typebeskrivelse
UKBUE35.75
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
50 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Kabelbrakett xE EMC2