Eaton Electric - UKBUE65.185 Kabelbrakett xE EMC2 - 144014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 81 mm
Høyde - 197 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405480
Elnummer
2456666
Leverandørens varenummer
144014
Typebeskrivelse
UKBUE65.185
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
197 mm
Dybde:
50 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Kabelbrakett xE EMC2


