Eaton Electric - UNDERDEL EKJB FIBOX - 70008438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Uten
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 280 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418074000033
Elnummer
2536204
Leverandørens varenummer
70008438
Typebeskrivelse
2536204
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Uten
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
280 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
100 mm
RAL-nummer:
7035
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Farge:
Grå
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Slagfasthet:
IK08
Deksel med overtrykksutløser:
nei
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig
Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.
EKJ


