Utgått

Eaton Electric - Universal Dimmeaktuator 500W+IN - 182448

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081773756

Elnummer

4560740

Leverandørens varenummer

182448

Typebeskrivelse

4560740

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innbygning

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

0...500 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Maks styrestrøm:

0 mA

Maks. bryteeffekt LED:

200 W

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Dimmeaktuator, autovalg fase snitt/-avsnitt, med 2x lokal 230VAC binærinngang