Utgått

Eaton Electric - UPS 9130i 1000VA TOWER Eaton UPS Serie 9 - 103006434-6591

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - UPS 9130i 1000VA TOWER Eaton UPS Serie 9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 160...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 1000 VA

  • Overgangstid maks belastning - 7 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

790341052805

Elnummer

6610601

Leverandørens varenummer

103006434-6591

Typebeskrivelse

6610601

Primærspenningsområde:

160...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

1000 VA

Overgangstid maks belastning:

7 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

900 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

252 mm

Bredde:

160 mm

Dybde:

384 mm

Vekt:

14,5 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

88 %

Effektivitet I Eko-modus:

94 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Online UPS 1000VA / 900W, Tower format