Eaton Electric - UPS 9130i 2000VA TOWER Eaton SERIE 9 - 103006436-6591
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 160...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 2000 VA
Overgangstid maks belastning - 10 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
790341052829
Elnummer
6610603
Leverandørens varenummer
103006436-6591
Typebeskrivelse
6610603
Primærspenningsområde:
160...276 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
200...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
2000 VA
Overgangstid maks belastning:
10 min
Primærfrekvens:
40...70 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
1800 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
346 mm
Bredde:
214 mm
Dybde:
412 mm
Vekt:
34,5 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
3 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
90 %
Effektivitet I Eko-modus:
94 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
C14
Antall utganger C13:
8
Antall utganger C19:
1
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
0


