Utgått

Eaton Electric - UPS 9130i 700VA TOWER Eaton UPS Serie 9 - 103006433-6591

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - UPS 9130i 700VA TOWER Eaton UPS Serie 9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 160...276 V

  • Antall primærfaser - 1

  • Sekundærspenningsområde - 200...240 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 700 VA

  • Overgangstid maks belastning - 6 min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

790341052799

Elnummer

6610600

Leverandørens varenummer

103006433-6591

Typebeskrivelse

6610600

Primærspenningsområde:

160...276 V

Antall primærfaser:

1

Sekundærspenningsområde:

200...240 V

Reaktiv utgangseffekt:

700 VA

Overgangstid maks belastning:

6 min

Primærfrekvens:

40...70 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

630 W

Antall sekundærfaser:

1

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

252 mm

Bredde:

160 mm

Dybde:

354 mm

Vekt:

12,2 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

3 %

Utgangseffektfaktor:

0,9

Totaleffektivitet:

87 %

Effektivitet I Eko-modus:

94 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

C14

Antall utganger C13:

6

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

0

Online UPS 700VA / 630W, Tower format