Eaton Electric - Line Interactive UPS 650VA / 400W.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 165...285 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 650 VA
Overgangstid maks belastning - 1 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172437266
Elnummer
6610691
Leverandørens varenummer
ELP650DIN
Typebeskrivelse
6610691
Primærspenningsområde
165...285 V
Antall primærfaser
1
Sekundærspenningsområde
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt
650 VA
Overgangstid maks belastning
1 min
Primærfrekvens
50...60 Hz
Sekundærfrekvens
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt
400 W
USB-grensesnitt
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232
Nei
Antall sekundærfaser
1
SNMP
Nei
Spenningstype
AC
Høyde
260 mm
Bredde
82 mm
Dybde
285 mm
Vekt
6,6 kg
Egnet for nettverksadministrering
Nei
USV-teknologi
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype
19" apparat
Modular
Nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last)
0 %
Utgangseffektfaktor
0,6
Totaleffektivitet
95 %
Effektivitet I Eko-modus
95 %
Potensialfri brytekontakt
Nei
Automatisk shut down
Ja
Inngangstilkobling
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Antall utganger C13
0
Antall utganger C19
0
Antall utganger SCHUKO
4
Antall faste utganger
0
Line Interactive UPS 650VA / 400W. 4xSCHUKO uttak. Med grafisk display.