Eaton Electric - US420 - 70029066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 450 kg
Bredde - 1340 mm
Høyde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015153185807
Elnummer
2464115
Leverandørens varenummer
70029066
Typebeskrivelse
2464115
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
450 kg
Bredde:
1340 mm
Høyde:
200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1340 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Dybde:
500 mm