Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - USB konfigurasjonsgrensesnitt CKOZ-00/13 XComfort - 168548

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Toveis trådløs kommunikasjon - Ja

  • Modell / utførelse - USB

  • Monteringsmetode - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081650323

Elnummer

4560708

Leverandørens varenummer

168548

Typebeskrivelse

Eaton RF system xComfort

Bussystem EIB/KNX:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Modell / utførelse:

USB

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Maks dataoverføringshastighet:

0 Bd

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med LED-visning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Konfigurasjonsgrensesnittet brukes til idriftsettelse eller endringer i xComfort-installasjoner ved bruk av PC og MRF-progammet