Eaton Electric - UT420 SOKKEL 340x200mm 4 MOD.BREDDE - 70008290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 450 kg
Bredde - 1090 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ProFiks
EAN/GTIN
4015153058057
Elnummer
2464818
Leverandørens varenummer
70008290
Typebeskrivelse
2464818
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
450 kg
Bredde:
1090 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
340 mm
Bredde for skapinnbygging:
1090 mm
Dybde for skapinnbygging:
340 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei


