Eaton Electric - Utgangskabel IEC-IEC 10A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071387000818
Elnummer
6610480
Leverandørens varenummer
2000390
Typebeskrivelse
6610480
Type tilbehør/reservedel
Kabelsett
Bredde
0 mm
Høyde
0 mm
Dybde
0 mm
10A utgangskabel IEC-IEC